›

SICUREZZA- ACCESSORIFINECORSAD4SLN

Cod. Rexel OND4SLNK5
Cod. Produttore D4SLNK5
Cod. EAN 4548583560277

Informazioni principali

  • Serie: D4SL-N
  • Tensione solenoide: 24 V c.c.
  • Contatti: fino a 6 contatti
  • Forza ritenuta chiave: 1.300 N
  • Grado protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 operazioni
  • Materiale testa: resina o metallo
  • Dimensioni passacavo: M20 o 1/2-14NPT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Chiave di azionamento regolabile (orizzontale e verticale)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Attuatore universale

SICUREZZA- ACCESSORIFINECORSAD4SLN