Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ONE2AS08LS02M3B
Cod. Produttore
E2AS08LS02M3B1
Cod. EAN
4547648525039

Informazioni di prodotto

proximity- Induttivi lunghi c.c. in acciaio
Descrizione del produttore: Induttivi lunghi cc in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

61 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 32 V

Produttore

PROXIMITY- E2AS08LS02M3B1OMS- E2AS0