Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONXS2FLM12PVC42
Cod. Produttore
XS2FLM12PVC4S2M
Cod. EAN
4550431133991

Informazioni di prodotto

proximity- Connettori femmina M12 dritti pr

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 2 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

100 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

0,8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

Produttore

PROXIMITY - CONN.FEMMINA M12 DRIT.3