Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONXS2FLM12PVC4A
Cod. Produttore
XS2FLM12PVC4A5M
Cod. EAN
4550431133977

Informazioni di prodotto

Cavo XS2F con conn. femmina M12 angol., 5m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo precablato XS2F con connettore 4 fili femmina angolato M12, in PVC, lunghezza 5 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

250 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

0,8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

Produttore

PROXIMITY - CONN.FEMMINA M12 ANG.4