› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Protezione ponti bianca per TLD.2, TLS.2, CBR.2, DAS.4, TLE.2, TDE.2 uso elettrico industriale

Cod. Rexel CBPRP05
Cod. Produttore PRP05
Cod. EAN 8017963155366

Informazioni principali

  • Descrizione: Protezione ponti bianco
  • Compatibile con: TLD.2, TLS.2, CBR.2
  • Altri modelli: DAS.4, TLE.2, TDE.2
  • Serie: PRP/5
  • Colore: Bianco
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Protezione ponti

Descrizione del prodotto

Protezione per ponti elettrici di colore bianco, progettata come accessorio e parte di ricambio per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro contatti accidentali, contribuendo a mantenere l’integrità delle connessioni e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Adatta per applicazioni in ambito elettrico, questa protezione facilita la manutenzione e il corretto funzionamento dei ponti, offrendo una soluzione pratica e durevole per la gestione degli impianti. Descrizione del produttore: PRP/5/BIANCO Protezione ponti colore bianco per TLD.2, TLS.2, CBR.2, DAS.4, TLE.2, TDE.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Protezione ponti bianca per TLD.2, TLS.2, CBR.2, DAS.4, TLE.2, TDE.2 uso elettrico industriale