› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Protezione per ponti PRP/7 bianca morsetti 4-16 mm² installazione elettrica efficiente sicurezza

Cod. Rexel CBPRP07
Cod. Produttore PRP07
Cod. EAN 8017963155380

Informazioni principali

  • Serie: PRP/7
  • Protezione per ponte
  • Colore: bianco
  • Morsetti: 4-16 mm²
  • Uso: per ponti PMP
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Protezione per ponte PRP/7 progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo accessorio, realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro sollecitazioni meccaniche e interferenze, migliorando la durabilità e la funzionalità degli impianti. Ideale come parte di ricambio, si integra facilmente nei sistemi esistenti, offrendo una soluzione pratica e robusta per la gestione e la protezione dei ponti elettrici. Descrizione del produttore: PRP/7 Protezione per ponti PMP colore bianco per morsetti 4-16 mm2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

Protezione per ponti PRP/7 bianca morsetti 4-16 mm² installazione elettrica efficiente sicurezza