Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE800-00001
Cod. Produttore
800-00001
Cod. EAN
4031026271958

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polivinilcloruro (PVC)
  • Colore: Nero (BK)
  • Altezza (H): 7,1 mm
  • Larghezza (W): 6,4 mm
  • Temperatura esercizio: -65°C a +105°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Contenuto confezione: 75 m
  • Serie: RA1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: In PVC estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.

colore

Nero

larghezza

6,4 mm

altezza

7,1 mm

adatto per

Universale

Tipologia costruttiva

Nastro protettivo

qualità del materiale

PVC

lunghezza

75000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Protezione bordi PVC flessibile RA1 per cavi e pannelli 75 metri