Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE800-00004
Cod. Produttore
800-00004
Cod. EAN
4031026272191

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polivinilcloruro (PVC)
  • Altezza (H): 6,3 mm
  • Altezza (H2): 4,9 mm
  • Larghezza (W): 5,0 mm
  • Larghezza (W2): 1,0 mm
  • Spessore pannello: 1,0 - 2,0 mm
  • Temperatura esercizio: -65°C a +105°C
  • Serie: EdgeGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.

colore

Nero

larghezza

5 mm

altezza

6,3 mm

adatto per

Universale

Tipologia costruttiva

Nastro protettivo

qualità del materiale

PVC

lunghezza

75000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Protezione bordi PVC flessibile EdgeGuard per cavi e finiture pannelli 75MT