Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE251-30309
Cod. Produttore
251-30309
Cod. EAN
5022660486197

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PTFE
  • Temperatura esercizio: -60°C/+260°C
  • Temperatura intermittente: +350°C
  • Spessore pannello: 2,1-3,3 mm
  • Altezza (H): 4,3 mm
  • Larghezza (W): 5,7 mm
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Serie: Flexiform

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. Flexiform G51T, realizzato in PTFE, offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte dei prodotti chimici.. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

colore

Altro

larghezza

5,7 mm

altezza

4,3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

Flexiform

Produttore

Protezione bordi foro PTFE flessibile 2.1-3.3 mm per pannelli e lamiere