Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE251-30109
Cod. Produttore
251-30109
Cod. EAN
5022660486166

Informazioni di prodotto

Protezione bordi foro PTFE 0.4-1.3 mm G51TA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. Flexiform G51T, realizzato in PTFE, offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte dei prodotti chimici.. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

colore

Altro

larghezza

3,9 mm

altezza

4,3 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

Flexiform

Produttore

Protezione bordi foro PTFE flessibile 0,4-1,3 mm per lamiera resistente alte temperature e agenti chimici