Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE251-10109
Cod. Produttore
251-10109
Cod. EAN
5022660006180

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polietilene (PE)
  • Spessore pannello: 0,4 - 1,3 mm
  • Altezza (H): 4,3 mm
  • Larghezza (W): 3,9 mm
  • Temperatura esercizio: -30°C a +80°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Serie: Flexiform

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Flexiform G51P in polietilene offre una protezione bordi generica. Flexiform G51N in PA6 offre un'ottima resistenza all'abrasione. Flexiform G51T in PTFE offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte delle sostanze chimiche. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

colore

Altro

larghezza

3,9 mm

senza alogeni

altezza

4,3 mm

adatto per

Universale

Tipologia costruttiva

Nastro protettivo

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

Flexiform

Produttore

Protezione bordi foro flessibile PE 0.4-1.3 mm per protezione cavi e lamiere