› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PROT-MINMS-PA TAPPO

Cod. Rexel CX1410604
Cod. Produttore 1410604
Cod. EAN 4046356901222

Informazioni principali

  • Serie: PROT-MINMS-PA
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Tappo
  • Dimensione: 7/8"
  • Compatibilità: Connettori femmina
  • Applicazione: Connettori da incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo 7/8" in plastica per connettori da incasso, per connettori femmina 7/8"

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

PROT-MINMS-PA TAPPO