› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PROT-MINFS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTI

Cod. Rexel CX1430912
Cod. Produttore 1430912
Cod. EAN 4046356332828

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Tappo 7/8"
  • Fissaggio: Nastro per cavi sensore
  • Compatibilità: Connettori maschio 7/8"
  • Serie: PROT-MINFS-PA-CHAIN
  • Protezione: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo 7/8" in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori maschio 7/8"

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

PROT-MINFS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTI