› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PROT-M12 FS-M TAPPO IN METALLO

Cod. Rexel CX1430488
Cod. Produttore 1430488
Cod. EAN 4046356325776

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: M12
  • Materiale: Metallo
  • Serie: FS-M
  • Tipo: Tappo
  • Applicazione: Protezione connettore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo, M12

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

PROT-M12 FS-M TAPPO IN METALLO