Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADM301
Cod. Produttore
DM301
Cod. EAN
8006588050408

Informazioni di prodotto

PROLUN.MENSOLA+Perno
Prolunga per mensola con perno, realizzata in materiale plastico resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'estensione sicura e stabile. Questo componente è progettato per garantire facilità di montaggio e affidabilità nelle installazioni, offrendo una soluzione pratica per il collegamento e il supporto di strutture elettriche modulari. La sua struttura compatta e funzionale assicura una perfetta integrazione con gli elementi esistenti, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Prolunga per mensola con perno di collegamento, realizzata in materiale resistente per garantire stabilità e durata nel tempo. Ideale per estendere la struttura portante di sistemi elettrici, assicura un fissaggio sicuro e preciso. Il design funzionale permette un montaggio semplice e rapido, ottimizzando l’installazione di componenti elettrici in ambienti professionali.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio di supporto

qualità del materiale

Altro

lunghezza

62,5 mm

materiale

Plastica

Produttore

Prolunga mensola con perno collegamento resistente per sistemi elettrici professionali