Prodotti /

Cod. Rexel
WX4504174
Cod. Produttore
4504174
Cod. EAN
8025241227995

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: Max 10A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 200x150x100 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: PRO60
  • Temperatura lavoro: -20°C a +40°C
  • Certificazioni: CE, RoHS
PROIETTORE PRO60-Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PROIETTORE PRO60-Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.