Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG38.715.0
Cod. Produttore
3.BG38.715.0
Cod. EAN
8025550328918

Informazioni di prodotto

iPRO GRAN.C/25 LED WARM WHITE MEDIUM (20 )
Scopri l'IPRO GRAN.C/25 LED WARM WHITE MEDIU, un'illuminazione di alta qualità progettata per creare atmosfere calde e accoglienti. Questo dispositivo LED è caratterizzato da una luce bianca calda, ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove si desidera un'illuminazione confortevole e rilassante. Realizzato con materiali di alta qualità, l'IPRO GRAN.C/25 offre una durata eccezionale e un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo versatile per qualsiasi progetto di illuminazione. Grazie al suo design elegante e funzionale, questo prodotto non solo illumina, ma si integra perfettamente con l'arredamento esistente, elevando l'estetica di qualsiasi spazio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

2280

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

192x192x200

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO GRAN.C/25 LED WARM WHITE MEDIU