Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK22.715.0
Cod. Produttore
3.BK22.715.0
Cod. EAN
8025550347209

Informazioni di prodotto

iPRO MINI C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE ELLITT.
Il GU3.BK22.715.0 è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate con un design compatto ed elegante. Questo modello è dotato di tre LED che emettono una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto anche per installazioni esterne. Il grado di protezione IP assicura che il prodotto sia protetto da polvere e spruzzi d'acqua, offrendo così tranquillità in ogni situazione. La semplicità di installazione e la versatilità di utilizzo rendono il GU3.BK22.715.0 una scelta eccellente per chi cerca un’illuminazione efficace e affidabile. Con una combinazione di efficienza energetica e design moderno, questo dispositivo rappresenta una soluzione ideale per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: Il GU3.BK22.715.0 è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate con un design compatto ed elegante. Questo modello è dotato di tre LED che emettono una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto anche per installazioni esterne. Il grado di protezione IP assicura che il prodotto sia protetto da polvere e spruzzi d'acqua, offrendo così tranquillità in ogni situazione. La semplicità di installazione e la versatilità di utilizzo rendono il GU3.BK22.715.0 una scelta eccellente per chi cerca un’illuminazione efficace e affidabile. Con una combinazione di efficienza energetica e design moderno, questo dispositivo rappresenta una soluzione ideale per ogni esigenza di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

410

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

EL - Ellittica Longitudinale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

81x81x86

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE