Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA62672
Cod. Produttore
62672
Cod. EAN
8015450157718

Informazioni di prodotto

Il proiettore LED da 50W garantisce efficienza e durata elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al supporto S31
  • Grado di protezione IP44 per ambienti interni ed esterni
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione brillante e uniforme
  • Robustezza e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

Il proiettore LED da 50W offre prestazioni elevate, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni di illuminazione. Con un grado di protezione IP44, è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così un funzionamento affidabile sia all'interno che all'esterno. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre l'efficienza energetica del LED consente di ridurre i costi di energia elettrica. Questo proiettore è perfetto per illuminare aree commerciali, spazi pubblici o anche per uso domestico, offrendo una luce brillante e uniforme. Grazie al suo design versatile, si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, soddisfacendo le esigenze di illuminazione più diverse. Descrizione del produttore: Il proiettore LED da 50W offre prestazioni elevate, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni di illuminazione. Con un grado di protezione IP44, è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo così un funzionamento affidabile sia all'interno che all'esterno. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre l'efficienza energetica del LED consente di ridurre i costi di energia elettrica. Questo proiettore è perfetto per illuminare aree commerciali, spazi pubblici o anche per uso domestico, offrendo una luce brillante e uniforme. Grazie al suo design versatile, si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, soddisfacendo le esigenze di illuminazione più diverse.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PROIETTORE LED 50W IP44+CAVALL.+CAV