Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA62671
Cod. Produttore
62671
Cod. EAN
8015450157701

Informazioni di prodotto

Questo proiettore LED da 30W garantisce un’illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al supporto integrato
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Design compatto e resistente con protezione IP44

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 30W
  • Illuminazione uniforme e di qualità superiore
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
PROIETT.LED 30W/SUPP/S31 IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: PROIETT.LED 30W/SUPP/S31 IP44Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PROIETTORE LED 30W IP44+CAVALL.+CAV