Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA62673
Cod. Produttore
62673
Cod. EAN
8015450157725

Informazioni di prodotto

Il proiettore LED MEFA62673 garantisce prestazioni elevate con installazione semplice e vantaggi energetici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al supporto S31
  • Versatilità di installazione in diverse condizioni
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di 100W
  • Illuminazione uniforme e brillante
  • Adatto per uso esterno con protezione IP44

Documentazione tecnica

Il proiettore LED MEFA62673 da 100W è progettato per offrire un'illuminazione potente e affidabile, ideale per una varietà di applicazioni. Con un grado di protezione IP44, è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo perfetto per l'uso esterno in condizioni atmosferiche variabili. Questo proiettore è costruito con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La sua efficienza energetica consente di ridurre i costi di elettricità senza compromettere la luminosità. La luce emessa è uniforme e brillante, ideale per illuminare aree ampie come cortili, giardini o spazi commerciali. La versatilità di installazione permette di adattarlo facilmente a diverse esigenze di illuminazione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità per l'illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Il proiettore LED MEFA62673 da 100W è progettato per offrire un'illuminazione potente e affidabile, ideale per una varietà di applicazioni. Con un grado di protezione IP44, è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo perfetto per l'uso esterno in condizioni atmosferiche variabili. Questo proiettore è costruito con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La sua efficienza energetica consente di ridurre i costi di elettricità senza compromettere la luminosità. La luce emessa è uniforme e brillante, ideale per illuminare aree ampie come cortili, giardini o spazi commerciali. La versatilità di installazione permette di adattarlo facilmente a diverse esigenze di illuminazione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità per l'illuminazione esterna.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PROIETTORE LED 100W IP44+CAVALL.+CA