Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD49.715.0
Cod. Produttore
3.BD49.715.0
Cod. EAN
8025550216338

Informazioni di prodotto

iPRO MEDIO C/16 LED WARM WHITE MEDIUM (20
Il GU3.BD49.715.0 è un dispositivo di illuminazione versatile, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie alla sua tecnologia LED di alta qualità. Con un design elegante e moderno, questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove la funzionalità incontra l'estetica. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il colore della luce calda contribuisce a creare atmosfere piacevoli e rilassanti. L'installazione è semplice e intuitiva, rendendo il GU3.BD49.715.0 una scelta perfetta per chi cerca una soluzione di illuminazione efficiente e di facile utilizzo. Questo prodotto è adatto per una varietà di applicazioni, dal soggiorno alla cucina, fino agli spazi di lavoro, offrendo sempre prestazioni elevate e un risparmio energetico significativo. Con il GU3.BD49.715.0, la qualità dell'illuminazione non è mai stata così accessibile e conveniente.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

16

Flusso Nominale

1400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

155x155x165

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MEDIO C/16 LED WARM WHITE MEDI