Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ98.704.0
Cod. Produttore
3.MJ98.704.0
Cod. EAN
8025550368105

Informazioni di prodotto

PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90 DIMM.SP
Il PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90 è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire una luce calda e accogliente con un indice di resa cromatica di 90, garantendo colori vividi e naturali. Questo prodotto è ideale per ambienti in cui l'atmosfera è fondamentale, come ristoranti, gallerie d'arte e spazi espositivi. La temperatura di colore di 2400K crea un'illuminazione morbida e invitante, perfetta per valorizzare gli spazi e gli oggetti esposti. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO MEDI.LED è progettato per una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. La sua installazione è semplice e si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo un'illuminazione elegante e funzionale. Descrizione del produttore: Il PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90 è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire una luce calda e accogliente con un indice di resa cromatica di 90, garantendo colori vividi e naturali. Questo prodotto è ideale per ambienti in cui l'atmosfera è fondamentale, come ristoranti, gallerie d'arte e spazi espositivi. La temperatura di colore di 2400K crea un'illuminazione morbida e invitante, perfetta per valorizzare gli spazi e gli oggetti esposti. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO MEDI.LED è progettato per una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. La sua installazione è semplice e si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo un'illuminazione elegante e funzionale.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

37

Flusso Nominale

4000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø122x214

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90