Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P235.701.0
Cod. Produttore
3.P235.701.0
Cod. EAN
8025550576593

Informazioni di prodotto

PALCO MED.LED W/W.2500CRI90 DALI WIDF.C/ADA
Il PALCO MEDI.LED W/W.3000K CRI90 DALI è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con una temperatura di colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI90, garantendo colori vividi e naturali. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente, perfetta per spazi commerciali, gallerie d'arte e residenze. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO MEDI.LED è compatibile con sistemi DALI, consentendo un controllo preciso dell'illuminazione e una facile integrazione in impianti esistenti. La sua efficienza energetica lo rende una scelta sostenibile, riducendo i costi energetici senza compromettere la luminosità. Con un design elegante e moderno, questo apparecchio non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi in cui è installato. Descrizione del produttore: Il PALCO MEDI.LED W/W.3000K CRI90 DALI è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con una temperatura di colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI90, garantendo colori vividi e naturali. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente, perfetta per spazi commerciali, gallerie d'arte e residenze. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO MEDI.LED è compatibile con sistemi DALI, consentendo un controllo preciso dell'illuminazione e una facile integrazione in impianti esistenti. La sua efficienza energetica lo rende una scelta sostenibile, riducendo i costi energetici senza compromettere la luminosità. Con un design elegante e moderno, questo apparecchio non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi in cui è installato.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

37

Flusso Nominale

4000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø122x246

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO MEDI.LED W/W.3000K CRI90 DALI