Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EH37.715.0
Cod. Produttore
3.EH37.715.0
Cod. EAN
8025550748921
Il MAXIWOODY MED.24 LED N/W ST1 HO DAL è una soluzione innovativa per l'illuminazione elettrica, progettata per soddisfare le esigenze di efficienza e funzionalità. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua illuminazione a LED offre un flusso luminoso potente, ideale per ambienti che richiedono una visibilità ottimale. Il design elegante e moderno del MAXIWOODY MED.24 si integra perfettamente in vari contesti, rendendolo adatto sia per l'uso domestico che commerciale. La tecnologia LED non solo riduce i consumi energetici ma contribuisce anche a un minore impatto ambientale. Grazie alla sua versatilità, questo apparecchio è adatto a diverse applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

51

Flusso Nominale

6000

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø380x352

Produttore

MAXIWOODY MED.24 LED N/W ST1 HO DAL