Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P237.701.0
Cod. Produttore
3.P237.701.0
Cod. EAN
8025550576630

Informazioni di prodotto

PALCO GRA.C/LED N/W.CRI80 DALI FLOD.C/C/ADA
Il PALCO GRA.C/LED N/W.CRI80 DALI FLOD rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione ambientale, progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca un'illuminazione di alta qualità e flessibilità. Questo dispositivo è dotato di tecnologia DALI, che consente un controllo preciso e personalizzato della luce, garantendo un'ottima resa cromatica con un indice CRI di 80. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO GRA.C/LED è resistente e durevole, ideale per applicazioni sia commerciali che residenziali. La sua versatilità lo rende adatto a vari ambienti, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento distintivo per ogni spazio. Descrizione del produttore: Il PALCO GRA.C/LED N/W.CRI80 DALI FLOD rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione ambientale, progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca un'illuminazione di alta qualità e flessibilità. Questo dispositivo è dotato di tecnologia DALI, che consente un controllo preciso e personalizzato della luce, garantendo un'ottima resa cromatica con un indice CRI di 80. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO GRA.C/LED è resistente e durevole, ideale per applicazioni sia commerciali che residenziali. La sua versatilità lo rende adatto a vari ambienti, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento distintivo per ogni spazio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

54

Flusso Nominale

8000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø142x293

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO GRA.C/LED N/W.CRI80 DALI FLOD