Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E984.715.0
Cod. Produttore
3.E984.715.0
Cod. EAN
8025550660056

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY PICC.D=315 WARM-WHITE FLOOD
Il MAXIWOODY PICC.D 315 WARM-WHITE FLO è una soluzione di illuminazione versatile ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre una resa luminosa calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e confortevoli. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il design raffinato si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua versatilità, il MAXIWOODY è adatto per diversi tipi di installazione, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi interni, come uffici, negozi e abitazioni. La tecnologia di illuminazione avanzata assicura un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce. Con questo prodotto, ogni ambiente può essere valorizzato, offrendo un'illuminazione non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole. Descrizione del produttore: Il MAXIWOODY PICC.D 315 WARM-WHITE FLO è una soluzione di illuminazione versatile ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre una resa luminosa calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e confortevoli. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il design raffinato si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua versatilità, il MAXIWOODY è adatto per diversi tipi di installazione, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi interni, come uffici, negozi e abitazioni. La tecnologia di illuminazione avanzata assicura un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la qualità della luce. Con questo prodotto, ogni ambiente può essere valorizzato, offrendo un'illuminazione non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

84

Flusso Nominale

12400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

on-off Classe II

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø315x358

Produttore

MAXIWOODY PICC.D 315 WARM-WHITE FLO