Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV05.715.0
Cod. Produttore
3.BV05.715.0
Cod. EAN
8025550430956

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DALI WIDE F
Scopri il MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DAL, un'illuminazione innovativa progettata per offrire una luce calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per creare atmosfere intime e confortevoli in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con i sistemi LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. La tecnologia avanzata di questo dispositivo consente una facile installazione e un funzionamento affidabile, rendendolo perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design elegante e funzionale, il MAXIWOODY si integra armoniosamente in vari stili di arredamento, aggiungendo un tocco di modernità e stile. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze di illuminazione, sia per l'uso quotidiano che per occasioni speciali. Descrizione del produttore: Scopri il MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DAL, un'illuminazione innovativa progettata per offrire una luce calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per creare atmosfere intime e confortevoli in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con i sistemi LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. La tecnologia avanzata di questo dispositivo consente una facile installazione e un funzionamento affidabile, rendendolo perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design elegante e funzionale, il MAXIWOODY si integra armoniosamente in vari stili di arredamento, aggiungendo un tocco di modernità e stile. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze di illuminazione, sia per l'uso quotidiano che per occasioni speciali.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

52

Flusso Nominale

8400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø315x319

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DAL