Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU95.715.0
Cod. Produttore
3.BU95.715.0
Cod. EAN
8025550430857

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4000lm.SP
Il MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4 è un'illuminazione versatile, progettata per ambienti moderni e funzionali. Caratterizzato da un design elegante, questo apparecchio è ideale per creare atmosfere accoglienti grazie alla sua luce calda. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La tecnologia DALI consente un controllo preciso dell'illuminazione, rendendolo perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. La sua installazione è semplice e si adatta facilmente a diverse configurazioni di spazio. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questo prodotto rappresenta una scelta ecologica senza compromettere lo stile. Perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, il MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4 è la soluzione ideale per illuminare qualsiasi ambiente.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

35

Flusso Nominale

5300

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI / Push Dim

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø260x270

Produttore

MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4