Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV03.715.0
Cod. Produttore
3.BV03.715.0
Cod. EAN
8025550430932

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DALI FLOOD
Il MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DAL è un dispositivo di illuminazione innovativo, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce non solo un'ottima performance luminosa, ma anche una durata nel tempo. Il suo design elegante e moderno lo rende adatto a vari contesti, dall'illuminazione domestica a quella commerciale. La compatibilità con i sistemi di illuminazione a LED assicura un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Inoltre, la facilità di installazione permette di integrare il dispositivo senza sforzi, rendendolo una scelta ideale per chi cerca praticità e stile. Con il MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DAL, l'illuminazione diventa un elemento distintivo e funzionale negli spazi in cui viene utilizzato. Descrizione del produttore: Il MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DAL è un dispositivo di illuminazione innovativo, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce non solo un'ottima performance luminosa, ma anche una durata nel tempo. Il suo design elegante e moderno lo rende adatto a vari contesti, dall'illuminazione domestica a quella commerciale. La compatibilità con i sistemi di illuminazione a LED assicura un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Inoltre, la facilità di installazione permette di integrare il dispositivo senza sforzi, rendendolo una scelta ideale per chi cerca praticità e stile. Con il MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DAL, l'illuminazione diventa un elemento distintivo e funzionale negli spazi in cui viene utilizzato.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

52

Flusso Nominale

8400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø315x319

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

MAXIWOODY PICC.C/LED WARM WHITE DAL