Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU97.715.0
Cod. Produttore
3.BU97.715.0
Cod. EAN
8025550430871

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4000lm.FL
Il MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4 è una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e resistenza. Il design compatto lo rende ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambienti commerciali che residenziali. Grazie alla tecnologia DALI, il MAXIWOODY offre un controllo preciso della luminosità, permettendo di creare atmosfere personalizzate in base alle esigenze specifiche. La sua versatilità è ulteriormente accentuata dalla compatibilità con diverse configurazioni di installazione, rendendolo un'opzione flessibile per ogni progetto di illuminazione. Con un'illuminazione uniforme e un'efficienza energetica ottimizzata, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca qualità e performance nel settore dell'illuminazione elettrica.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

35

Flusso Nominale

5300

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI / Push Dim

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø260x270

Produttore

MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4

€ 966,65 x 1 pz.