Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU89.715.0
Cod. Produttore
3.BU89.715.0
Cod. EAN
8025550430796

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DIMM.3000lm.SP
Il MAXIWOODY COMPACT C LED WARM DIMM è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Con una luce calda dimmerabile, offre la possibilità di creare atmosfere accoglienti e personalizzate. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma elegante e discreta lo rende ideale per l'installazione in spazi residenziali e commerciali. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma assicura anche un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio. Perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, il MAXIWOODY COMPACT C rappresenta una scelta eccellente per illuminare con stile e praticità. Descrizione del produttore: Il MAXIWOODY COMPACT C LED WARM DIMM è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Con una luce calda dimmerabile, offre la possibilità di creare atmosfere accoglienti e personalizzate. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma elegante e discreta lo rende ideale per l'installazione in spazi residenziali e commerciali. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma assicura anche un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallio. Perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, il MAXIWOODY COMPACT C rappresenta una scelta eccellente per illuminare con stile e praticità.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

3700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

1-10V

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø260x270

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DIMM.3