Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E985.715.0
Cod. Produttore
3.E985.715.0
Cod. EAN
8025550660063

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY PICC.D=315 NEUTRAL-WHITE WIDE FLO
Il MAXIWOODY PICC.D 315 NEUTRAL-WHITE rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate e un'estetica raffinata. Questo prodotto è caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e durabilità eccezionali, assicurando un utilizzo prolungato nel tempo. La finitura in bianco neutro conferisce al MAXIWOODY un aspetto elegante e versatile, facilmente integrabile in qualsiasi contesto. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e l'integrazione con altri componenti elettrici, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore. Con il MAXIWOODY PICC.D 315, è possibile ottenere un'illuminazione efficace e di qualità, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto elettrico.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

84

Flusso Nominale

12800

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

on-off Classe II

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø315x358

Produttore

MAXIWOODY PICC.D 315 NEUTRAL-WHITE