Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Cod. Rexel
CM49PRB105
Cod. Produttore
49PRB105
Cod. EAN
8023903402605

Informazioni di prodotto

Proiettore bidirezionale 5+5W, ABS bianco IP56, 2 altoparlanti 130mm, 10/5/2,5W 100V, staffa alluminio, cavo 1m, scatola giunzione, EN54-24
Descrizione del produttore: Il proiettore bidirezionale Art. 49PRB105 (5 + 5 W), e caratterizzato da un corpo resistente all'acqua (grado IP56) di forma cilindrica in materiale ABS colore bianco con staffa orientabile di montaggio in alluminio e cavo L = 1m. E' dotato di due altoparlanti full-range da 130mm e di un trasformatore di linea da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (10 / 5 / 2.5 W). Progettato per ottenere un?emissione sonora con una marcata direttivita e particolarmente adatto per essere installato in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Compreso di fusibile termico di protezione e morsettiera ceramica, il tutto alloggiato in una scatola di giunzione per facilitare e ridurre i tempi d'installazione. Progettato e costruito per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN54-24.

colore

Bianco

larghezza

202 mm

diametro

146 mm

capacità di carico nominale

10 W

regolazione del volume

sistema attivo

grado di protezione (IP)

IP56

adatto per montaggio a parete

proiettore sonoro

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

100 ... 20000 Hz

impedenza

1000 ... 1000 Ohm

Produttore

Proiettore bidirezionale 5+5W, ABS bianco IP56, 2 altoparlanti 130mm, 10/5/2,5W 100V, staffa alluminio, cavo 1m, scatola giunzione, EN54-24