› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Profilo Wall Washer 50mm 3020mm 10mm Illuminazione Interni

Cod. Rexel B5P007D-00
Cod. Produttore P007D-00

Informazioni principali

  • Profilo: Wall washer 50mm
  • Lunghezza: 3020 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Uso: Interni ed esterni
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e versatile
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: B5P007D-00

Descrizione del prodotto

Profilo Wall Washer di alta qualità con larghezza di 50 mm e lunghezza di 3020 mm, progettato per un'illuminazione uniforme e precisa. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Lo spessore di 10 mm assicura stabilità e facilità di installazione in ambienti elettrici e di illuminazione professionale. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione diffusa su pareti, valorizzando gli spazi con un design funzionale e performante. Descrizione del produttore: Il profilo wall washer da 50 mm è un elemento essenziale per l'illuminazione architettonica e decorativa. Con una lunghezza di 3020 mm e uno spessore di 10 mm, questo profilo è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e accattivante, ideale per esaltare spazi interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo perfetto per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua struttura consente un facile montaggio e integrazione in vari contesti, mentre il design elegante si adatta a qualsiasi stile architettonico. Questo profilo è la soluzione ideale per chi desidera un'illuminazione efficace e di grande impatto visivo.
Profilo Wall Washer 50mm 3020mm 10mm Illuminazione Interni