› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Profilo Wall Washer 50mm 2020mm spessore 10mm illuminazione interni

Cod. Rexel B5P007C-00
Cod. Produttore P007C-00

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50 mm x 2020 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Uso: Illuminazione architettonica
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Effetto luce: Uniforme e senza ombre
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: B5P007C-00

Descrizione del prodotto

Profilo Wall Washer con larghezza di 50 mm e lunghezza di 2020 mm, progettato per applicazioni di illuminazione elettrica. La struttura è realizzata per garantire un'installazione efficiente e un'illuminazione uniforme, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione diffusa e di qualità. Questo profilo si adatta perfettamente a soluzioni di illuminazione a parete, offrendo un design funzionale e compatto con uno spessore di 10 mm. Descrizione del produttore: Il profilo wall washer da 50 mm, lungo 2020 mm e con uno spessore di 10 mm, rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione architettonica e decorativa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e senza ombre, perfetto per creare atmosfere suggestive in ambienti interni ed esterni. La sua forma elegante e discreta si integra facilmente in qualsiasi contesto, valorizzando gli spazi senza essere invadente. Grazie alla sua versatilità, è adatto a molteplici applicazioni, dall'illuminazione di gallerie e musei alla valorizzazione di elementi architettonici. La sua installazione semplice e rapida lo rende una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con il profilo wall washer, ogni ambiente può essere trasformato in un'opera d'arte luminosa.
Profilo Wall Washer 50mm 2020mm spessore 10mm illuminazione interni