› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Profilo Wall Washer 3020 mm 10 mm illuminazione architetturale interna ed esterna

Cod. Rexel B5P015D-00
Cod. Produttore P015D-00

Informazioni principali

  • Dimensioni: 3020x10 mm
  • Tipo: Profilo Wall Washer
  • Uso: Illuminazione uniforme
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Resistente nel tempo
  • Effetto luce: Diffusione uniforme
  • Serie: B5P015D-00

Descrizione del prodotto

Profilo Wall Washer di lunghezza 3020 mm e larghezza 10 mm, progettato per l’illuminazione uniforme e diffusa di superfici verticali. Questo profilo garantisce un’installazione versatile e si adatta perfettamente ad ambienti che richiedono un’illuminazione tecnica e di design. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche professionali, assicurando durata e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il profilo wall washer misura 3020 mm di lunghezza e 10 mm di larghezza, progettato per un'illuminazione efficace e uniforme. Questo prodotto è ideale per l'illuminazione architettonica e per creare effetti luminosi suggestivi in ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma sottile permette un'integrazione armoniosa in vari contesti, rendendolo perfetto per l'illuminazione di pareti, soffitti e spazi pubblici. Grazie alla sua capacità di diffondere la luce in modo uniforme, contribuisce a creare atmosfere accoglienti e affascinanti. Adatto a diversi tipi di applicazioni, questo profilo è una scelta versatile per professionisti e appassionati di design d'interni.
Profilo Wall Washer 3020 mm 10 mm illuminazione architetturale interna ed esterna