› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Profilo Wall Washer 1020mm 10mm illuminazione interna pareti

Cod. Rexel B5P015B-00
Cod. Produttore P015B-00

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1020x10 mm
  • Tipo: Profilo Wall Washer
  • Applicazione: Illuminazione architettonica
  • Uso: Interni ed esterni
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Effetto luce: Uniforme e diffuso
  • Serie: B5P015B-00
  • Design: Elegante e discreto

Descrizione del prodotto

Profilo wall washer di lunghezza 1020 mm con spessore di 10 mm, progettato per l’illuminazione uniforme delle superfici verticali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione lineare e diffusa, contribuisce a valorizzare gli ambienti con un design essenziale e funzionale. Descrizione del produttore: Il profilo Wall Washer di 1020 mm e 10 mm è un componente essenziale per l'illuminazione architettonica e decorativa. Progettato per offrire un'illuminazione uniforme e diffusa, questo profilo è ideale per creare effetti luminosi suggestivi su pareti e superfici verticali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per applicazioni sia interne che esterne. La sua versatilità lo rende adatto a diversi contesti, dall'illuminazione di negozi e showroom a quella di gallerie d'arte e spazi pubblici. Con un design elegante e discreto, il profilo si integra facilmente in qualsiasi ambiente, contribuendo a valorizzare gli spazi con un'illuminazione sofisticata e moderna.
Profilo Wall Washer 1020mm 10mm illuminazione interna pareti