› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Profilo alluminio 15mm spessore 10mm lunghezza 3020mm schermatura elettrica

Cod. Rexel B5P002D-00-A
Cod. Produttore P002D-00-A

Informazioni principali

  • ⚫ Larghezza: 15 mm
  • ⚫ Lunghezza: 3020 mm
  • ⚫ Spessore schermo: 10 mm
  • ⚫ Protezione: schermo T
  • ⚫ Materiale: alta qualità
  • ⚫ Installazione: semplice e veloce
  • ⚫ Resistenza: ambienti avversi
  • ⚫ Serie: B5P002D-00-A

Descrizione del prodotto

Profilo in alluminio di alta qualità con larghezza di 15 mm, lunghezza di 3020 mm e spessore di 10 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione. Questo profilo è ideale per la realizzazione di schermature grazie alla sua struttura resistente e alle dimensioni ottimali che garantiscono protezione e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il profilo di schermatura B5P002D-00-A è un elemento essenziale per la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo ha una larghezza di 15 mm e una lunghezza di 3020 mm, garantendo una copertura adeguata per varie applicazioni. La sua robustezza e flessibilità lo rendono ideale per l'installazione in ambienti sia industriali che domestici. Il design del profilo permette un'installazione semplice e veloce, mentre la sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo profilo di schermatura è perfetto per proteggere i cavi da interferenze elettromagnetiche e danni fisici, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con questo prodotto, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e affidabile per la gestione dei cavi elettrici.
Profilo alluminio 15mm spessore 10mm lunghezza 3020mm schermatura elettrica