Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X151.012.0
Cod. Produttore
3.X151.012.0
Cod. EAN
8025550544554

Informazioni di prodotto

PROFILO LINEARE BASSO L2000 PER UNDER.INOUT
Il profilo lineare basso da 2000 mm è progettato specificamente per l'installazione di sistemi di illuminazione e cablaggio elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua finitura elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto professionale e ordinato. Grazie alla sua versatilità, il profilo è adatto per una vasta gamma di installazioni, facilitando il montaggio di cavi e dispositivi elettrici in modo sicuro e ordinato. La progettazione intelligente consente un facile accesso per eventuali modifiche o manutenzioni future, rendendolo una scelta pratica per elettricisti e professionisti del settore. Con questo profilo lineare basso, l'efficienza e l'estetica si uniscono per offrire una soluzione all'avanguardia per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il profilo lineare basso da 2000 mm è progettato specificamente per l'installazione di sistemi di illuminazione e cablaggio elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua finitura elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto professionale e ordinato. Grazie alla sua versatilità, il profilo è adatto per una vasta gamma di installazioni, facilitando il montaggio di cavi e dispositivi elettrici in modo sicuro e ordinato. La progettazione intelligente consente un facile accesso per eventuali modifiche o manutenzioni future, rendendolo una scelta pratica per elettricisti e professionisti del settore. Con questo profilo lineare basso, l'efficienza e l'estetica si uniscono per offrire una soluzione all'avanguardia per le vostre esigenze elettriche.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IK

IK10

dimensioni

2000x13x25

Produttore

PROFILO LINEARE BASSO L2000 PER UND