Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXL3.012.0
Cod. Produttore
3.MXL3.012.0
Cod. EAN
8025550386642

Informazioni di prodotto

PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDSTRIP TOP
Il PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione moderna e minimalista. Progettato specificamente per l'uso con LED, questo profilo offre un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia commerciale che residenziale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma lineare consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse applicazioni e configurazioni di illuminazione. Questo profilo è perfetto per creare atmosfere suggestive e funzionali, valorizzando gli spazi con una luce uniforme e diffusa. Con il suo design minimalista, il profilo si distingue per la sua capacità di fondersi con l'architettura circostante, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca un'illuminazione elegante e contemporanea. Descrizione del produttore: Il PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione moderna e minimalista. Progettato specificamente per l'uso con LED, questo profilo offre un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia commerciale che residenziale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma lineare consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse applicazioni e configurazioni di illuminazione. Questo profilo è perfetto per creare atmosfere suggestive e funzionali, valorizzando gli spazi con una luce uniforme e diffusa. Con il suo design minimalista, il profilo si distingue per la sua capacità di fondersi con l'architettura circostante, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca un'illuminazione elegante e contemporanea.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

2000x16x21

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS