Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXL3.001.0
Cod. Produttore
3.MXL3.001.0
Cod. EAN
8025550386635

Informazioni di prodotto

PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDSTRIP TOP
Il PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione moderna. Progettato per integrare perfettamente le strisce LED, questo profilo offre un design minimalista che si adatta a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura consente una facile installazione, rendendolo ideale per progetti di ristrutturazione o nuove costruzioni. La forma slanciata non solo esalta l'estetica degli spazi, ma migliora anche la diffusione della luce, creando atmosfere accoglienti e ben illuminate. Con il PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS, ogni ambiente può essere valorizzato attraverso un'illuminazione sofisticata e moderna. Descrizione del produttore: Il PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione moderna. Progettato per integrare perfettamente le strisce LED, questo profilo offre un design minimalista che si adatta a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura consente una facile installazione, rendendolo ideale per progetti di ristrutturazione o nuove costruzioni. La forma slanciata non solo esalta l'estetica degli spazi, ma migliora anche la diffusione della luce, creando atmosfere accoglienti e ben illuminate. Con il PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS, ogni ambiente può essere valorizzato attraverso un'illuminazione sofisticata e moderna.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

2000x16x21

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS