Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXL2.012.0
Cod. Produttore
3.MXL2.012.0
Cod. EAN
8025550386628

Informazioni di prodotto

PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDSTRIP TOP
Il profilo lineare alto minimal per LED rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, ottimizzando l'efficienza energetica e migliorando l'estetica degli spazi. La sua forma slanciata e il design minimalista si integrano perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di illuminazione lo rendono un'opzione versatile per ogni progetto. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza nel tempo, il profilo è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione continua e affidabile. Descrizione del produttore: Il profilo lineare alto minimal per LED rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, ottimizzando l'efficienza energetica e migliorando l'estetica degli spazi. La sua forma slanciata e il design minimalista si integrano perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di illuminazione lo rendono un'opzione versatile per ogni progetto. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza nel tempo, il profilo è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione continua e affidabile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1000x16x21

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDS