Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X143.012.0
Cod. Produttore
3.X143.012.0
Cod. EAN
8025550544479

Informazioni di prodotto

PROFILO LINEARE ALTO L=1000 PER UNDER.INOUT
Il profilo lineare alto di lunghezza 1000 mm è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici e di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo profilo è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo versatile per una vasta gamma di progetti. Grazie alla sua forma e dimensione, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un supporto solido per cavi e altri elementi elettrici. La sua struttura consente un'installazione rapida e sicura, contribuendo a mantenere l'ordine e la funzionalità degli impianti elettrici. Con questo profilo lineare, la tua installazione elettrica sarà non solo efficiente, ma anche esteticamente gradevole. Descrizione del produttore: Il profilo lineare alto di lunghezza 1000 mm è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici e di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo profilo è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni, rendendolo versatile per una vasta gamma di progetti. Grazie alla sua forma e dimensione, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un supporto solido per cavi e altri elementi elettrici. La sua struttura consente un'installazione rapida e sicura, contribuendo a mantenere l'ordine e la funzionalità degli impianti elettrici. Con questo profilo lineare, la tua installazione elettrica sarà non solo efficiente, ma anche esteticamente gradevole.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IK

IK10

dimensioni

1000x19x35

Produttore

PROFILO LINEARE ALTO L 1000 PER UND