Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXQ4.000.0
Cod. Produttore
3.MXQ4.000.0
Cod. EAN
8025550421190

Informazioni di prodotto

PROF.ALTO INCAS.TOTALE X LEDSTRIP RGB TOP L
Scopri il profilo alto incassato totale progettato per LED Strip. Questo elemento di alta qualità è realizzato con materiali durevoli, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il design intelligente consente un'installazione semplice e veloce, facilitando l'adattamento a diverse configurazioni di illuminazione. Questo profilo è perfetto per chi cerca una soluzione estetica e funzionale per l'illuminazione a LED, promuovendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Scegli questo profilo per migliorare l'atmosfera dei tuoi spazi con un tocco di modernità e stile. Descrizione del produttore: Scopri il profilo alto incassato totale progettato per LED Strip. Questo elemento di alta qualità è realizzato con materiali durevoli, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il design intelligente consente un'installazione semplice e veloce, facilitando l'adattamento a diverse configurazioni di illuminazione. Questo profilo è perfetto per chi cerca una soluzione estetica e funzionale per l'illuminazione a LED, promuovendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Scegli questo profilo per migliorare l'atmosfera dei tuoi spazi con un tocco di modernità e stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

2000x62x30

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PROF.ALTO INCAS.TOTALE X LEDSTRIP R