Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXN8.000.0
Cod. Produttore
3.MXN8.000.0
Cod. EAN
8025550386826

Informazioni di prodotto

PROFILO LINEARE ALTO INCAS.TOTALE X LEDSTRI
Il profilo lineare alto incassato totale è una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, garantendo un aspetto pulito e ordinato. Questo profilo è perfetto per l'integrazione in spazi ristretti, permettendo una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale. Con la sua finitura elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio rende questo profilo una scelta ideale per chi cerca soluzioni pratiche e esteticamente gradevoli nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il profilo lineare alto incassato totale è una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, garantendo un aspetto pulito e ordinato. Questo profilo è perfetto per l'integrazione in spazi ristretti, permettendo una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale. Con la sua finitura elegante, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio rende questo profilo una scelta ideale per chi cerca soluzioni pratiche e esteticamente gradevoli nel settore elettrico.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

2000x60x21

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PROFILO LINEARE ALTO INCAS.TOTALE X