Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXL0.001.0
Cod. Produttore
3.MXL0.001.0
Cod. EAN
8025550386574

Informazioni di prodotto

PROFILO LINEARE ALTO FRAME PER LEDSTRIP TOP
Il profilo lineare alto frame per LED offre una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, migliorando l'estetica e la funzionalità degli ambienti. La sua struttura robusta e il design raffinato lo rendono ideale per installazioni in uffici, negozi e abitazioni, dove la luce è fondamentale. Grazie alla sua versatilità, il profilo è compatibile con vari tipi di LED, consentendo di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche. La facilità di montaggio e l'adattabilità a diverse configurazioni lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione moderna e di qualità. Descrizione del produttore: Il profilo lineare alto frame per LED offre una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, migliorando l'estetica e la funzionalità degli ambienti. La sua struttura robusta e il design raffinato lo rendono ideale per installazioni in uffici, negozi e abitazioni, dove la luce è fondamentale. Grazie alla sua versatilità, il profilo è compatibile con vari tipi di LED, consentendo di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche. La facilità di montaggio e l'adattabilità a diverse configurazioni lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione moderna e di qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1000x24x22

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PROFILO LINEARE ALTO FRAME PER LEDS