Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXL0.012.0
Cod. Produttore
3.MXL0.012.0
Cod. EAN
8025550386581

Informazioni di prodotto

PROFILO LINEARE ALTO FRAME PER LEDSTRIP TOP
Il profilo lineare alto per LED offre una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design sofisticato si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo lo rendono una scelta popolare tra professionisti e appassionati del fai-da-te. Con questo profilo, è possibile creare atmosfere accoglienti e moderne, valorizzando ogni ambiente. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, questo prodotto rappresenta un'ottima opzione per chi cerca qualità e stile nell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il profilo lineare alto per LED offre una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo profilo è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design sofisticato si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo lo rendono una scelta popolare tra professionisti e appassionati del fai-da-te. Con questo profilo, è possibile creare atmosfere accoglienti e moderne, valorizzando ogni ambiente. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, questo prodotto rappresenta un'ottima opzione per chi cerca qualità e stile nell'illuminazione.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1000x24x22

Produttore

PROFILO LINEARE ALTO FRAME PER LEDS