Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-95000
Cod. Produttore
111-95000
Cod. EAN
5022660514111

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina
  • Serie: LFPC-Series
  • Larghezza: 15,0 mm
  • Compatibile con: MBT, MST, MLT, AMT
  • Superficie: Liscia, anti sfregamento
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Caratteristica: Ritardante di fiamma
  • Applicazioni: Navi, raffinerie, centrali nucleari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilo LFPC in poliolefina. Adatto alle serie MBT, MST, MLT e AMT. La superficie liscia protegge il cablaggio dagli sfregamenti dovuti alle vibrazioni ed agli urti. Privo di alogeni. Ritardante di fiamma. Quando utilizzato in abbinamento con le fascette metalliche delle serie MBT, MST, MLT e AMT, questo profilo fornisce al cavo una protezione aggiuntiva contro sfregamenti, vibrazioni e urti. Ideale per l'utilizzo in condizioni difficili come all'interno di navi, raffinerie o centrali nucleari.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

25000 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliolefina (PEX)

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,1 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

15 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 90 °C

Serie

LFPC Series

Produttore

Profilo LFPC poliolefina nero 15mm protezione cavi vibrazioni urti per MBT MST MLT AMT uso industriale