Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Cod. Rexel
B5P005C-00
Cod. Produttore
P005C-00

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x10 mm
  • Lunghezza: 2020 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Supporto elettrico
  • Installazione: Versatile e stabile
  • Gestione cavi: Facilitata
  • Finitura: Impeccabile
  • Serie: B5P005C-00
Profilo indiretto in alluminio da 50 mm di larghezza, con lunghezza di 2020 mm e spessore di 10 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione nelle strutture di supporto. Questo profilo garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l’installazione di componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. La sua finitura e dimensione lo rendono adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’impiantistica elettrica professionale. Descrizione del produttore: Il profilo indiretto da 50 mm è un elemento essenziale per le installazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e versatile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo offre una resistenza duratura e una finitura impeccabile. Con una lunghezza di 2020 mm e una larghezza di 10 mm, è progettato per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di montaggio, garantendo stabilità e sicurezza. La sua struttura è ideale per l'installazione di componenti elettrici, facilitando la gestione dei cablaggi e migliorando l'estetica degli spazi. Questo profilo è una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità per le proprie esigenze di cablaggio.

Produttore

Profilo indiretto alluminio 50mm 2020mm installazioni elettriche